Beli daftar harga ban mobil terbaru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Deskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
Daftar Harga daftar harga ban mobil terbaru Terbaru April 2026
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic | Rp299.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp109.900 |
| Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil) | Rp999.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102253241-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/goP102180600-2.jpg)


/P102212264-1.jpg)
/P102266069-1.jpg)
/opP103199889-1.jpg)